{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah ⌀ | 10,01 mm - 12 mm | |
Povrchová úprava | TiAlSiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Prevedenie | 4×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | m7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 37 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 55 mm | |
Celková dĺžka L | 102 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Farebný krúžok | ružová | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122480 10,01-X | |
EAN/GTIN | 4067263000693 | |
Číslo výrobcu | 122480 10,01-X |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK vrták HPC valcová stopka DIN 6535 HA 10,01-X
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
183,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
152,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
354,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
295,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
121,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
20
kusov
100,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
124,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
20
kusov
103,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
183,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
152,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Uhol špičky | 140 | 135 | 140 | 140 | 140 |
Tolerancia menovitého ⌀ | m7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 55 | 71 | 71 | 71 | 71 |