TK vrták HPC valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 7,3mm

Č. pol.: 122480 7,3

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC m7 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Prevedenie: 4×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: m7
  • Počet rezných hrán Z: 2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 7,3 mm
Povrchová úprava TiAlSiN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6537 K
Prevedenie 4×D
Tolerancia menovitého ⌀ m7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 140 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 23,1 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Stratégia obrábania HPC
Pološtandard áno
Dĺžka napínacích drážok Lc 34,05 mm
Celková dĺžka L 79 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Posuv f v titáne > 850 N/mm2 0,1 mm/ot.
Farebný krúžok ružová
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 122480 7,3
EAN/GTIN 4062406778965
Číslo výrobcu 122480 7,3

užívateľská tabuľka

Ti > 850 N/mm²
S
45
Inconel
S
35
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Najmä na obrábanie titánu a zliatin na báze niklu. S vysoko účinnou povrchovou úpravou TiAlSiN, odolnou proti opotrebeniu, pre dlhú životnosť nástroja v kombinácii s optimálnou kvalitou otvoru a veľmi nízkou tvorbou hrán.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Tvar HB a HE je k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: objednať s č. 122481.
Tvar HE: objednať s č. 122480 a 129100HE.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK vrták HPC valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 7,3mm

TK vrták HPC valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 7,3mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
86,11 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
63,86 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
57,68 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
53,46 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
95,68 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
29,54 €
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
46,80 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
101,92 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním
49,82 €
Povrchová úprava TiAlSiN TiN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN AlTiN
Prevedenie 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D
Norma DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K
Stopka DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6
Rezný materiál VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Dĺžka napínacích drážok Lc 34,05 mm 41 mm 41 mm 41 mm 41 mm 41 mm 41 mm 41 mm 41 mm
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 23,1 mm 30,1 mm 30,1 mm 30,1 mm 30,1 mm 30,1 mm 30,1 mm 30,1 mm 30,1 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka