TK vrták HPC valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 15mm

Č. pol.: 122480 15

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC m7 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Prevedenie: 4×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: m7
  • Počet rezných hrán Z: 2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 15 mm
Povrchová úprava TiAlSiN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6537 K
Prevedenie 4×D
Tolerancia menovitého ⌀ m7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 140 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 42,5 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Stratégia obrábania HPC
Pološtandard áno
Dĺžka napínacích drážok Lc 65 mm
Celková dĺžka L 115 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Posuv f v titáne > 850 N/mm2 0,17 mm/ot.
Farebný krúžok ružová
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 122480 15
EAN/GTIN 4062406779375
Číslo výrobcu 122480 15

užívateľská tabuľka

Ti > 850 N/mm²
S
45
Inconel
S
35
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Najmä na obrábanie titánu a zliatin na báze niklu. S vysoko účinnou povrchovou úpravou TiAlSiN, odolnou proti opotrebeniu, pre dlhú životnosť nástroja v kombinácii s optimálnou kvalitou otvoru a veľmi nízkou tvorbou hrán.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Tvar HB a HE je k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: objednať s č. 122481.
Tvar HE: objednať s č. 122480 a 129100HE.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK vrták HPC valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 15mm

TK vrták HPC valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 15mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
230,88 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním
163,26 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
293,28 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
141,44 €
Povrchová úprava TiAlSiN TiAlN TiAlN AlTiN
Celková dĺžka L 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6
Uhol špičky 140 Stupeň 140 Stupeň 140 Stupeň 140 Stupeň
⌀ stopky Ds 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 42,5 mm 42,5 mm 42,5 mm 42,5 mm
Druh produktu Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka