{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Steel | |
Menovité -⌀ DC | 16 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Prevedenie | 4×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 41 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 65 mm | |
Celková dĺžka L | 115 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,34 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122416 16 | |
EAN/GTIN | 4045197791078 | |
Číslo výrobcu | 122416 16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
TK vrták Weldon GARANT Master Steel SPEED DIN 6535 HB 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
152,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním
84,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
162,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prevedenie | 4×D | 4×D | 4×D |
Celková dĺžka L | 115 | 115 | 115 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Uhol špičky | 135 | 140 | 140 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 65 | 65 | 65 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 41 | 41 | 41 |
Séria | Master Steel | Pro Steel | Diabolo |