{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Steel | |
Menovité -⌀ DC | 12 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Prevedenie | 4×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 37 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 55 mm | |
Celková dĺžka L | 102 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,28 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122416 12 | |
EAN/GTIN | 4045197790910 | |
Číslo výrobcu | 122416 12 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
TK vrták Weldon GARANT Master Steel SPEED DIN 6535 HB 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním
86,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
123 kus/y s okamžitým dodaním
46,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
72 kus/y s okamžitým dodaním
94,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pološtandard | áno | áno | áno |
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 |
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Menovité -⌀ DC | 12 | 12 | 12 |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 37 | 37 | 37 |