Pre túto položku je dostupný iný variant:

TK vysokovýkonný vrták valcová stopka DIN 6535 HA 17,5

Č. pol.: 122404 17,5
Zľava
225,57 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC m7 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Prevedenie: 4×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: m7
  • Počet rezných hrán Z: 2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 17,5 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6537 K
Prevedenie 4×D
Tolerancia menovitého ⌀ m7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 140 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 46,8 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Dĺžka napínacích drážok Lc 73 mm
Celková dĺžka L 123 mm
⌀ stopky Ds 18 mm
Tolerancia stopky h6
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 0,16 mm/ot.
Farebný krúžok modrá
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 122404 17,5
EAN/GTIN 4045197420978
Číslo výrobcu 122404 17,5

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
140
Hliník > 10 % si
N
120
Oceľ < 500 N/mm²
P
110
Oceľ < 750 N/mm²
P
90
Oceľ < 900 N/mm²
P
80
Oceľ < 1100 N/mm²
P
60
Oceľ < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG
K
70
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Silné jadro a špeciálny zábrus hrotu − vďaka tomu sa priečna rezná hrana vyznačuje vysokou presnosťou stredenia. Rovné hlavné rezné hrany s mierne zaoblenými okrajmi a špeciálnym tvarom drážky vytvárajú krátke triesky.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Tvar HB a HE je k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: objednávajte s č. 122406.
Tvar HE: objednávajte s č. 122408.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK vysokovýkonný vrták valcová stopka DIN 6535 HA 17,5

TK vysokovýkonný vrták valcová stopka DIN 6535 HA 17,5

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
225,57 €
99,70 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
248,23 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
472,16 €
126,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
183,04 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
387,92 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním
223,60 €
Počet rezných hrán Z 2 2 2 2 2 2
Prevedenie 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D
Celková dĺžka L 123 mm 123 mm 123 mm 123 mm 123 mm 123 mm
Norma DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K
Stopka DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 46,8 mm 46,8 mm 46,8 mm 46,8 mm 46,8 mm 46,8 mm
Druh produktu Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka