Pre túto položku je dostupný iný variant:

TK vysokovýkonný vrták valcová stopka DIN 6535 HA 3,4

Č. pol.: 122404 3,4
Zľava
44,70 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC m7 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Prevedenie: 4×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: m7
  • Počet rezných hrán Z: 2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 3,4 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6537 K
Prevedenie 4×D
Tolerancia menovitého ⌀ m7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 140 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 14,9 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Dĺžka napínacích drážok Lc 20 mm
Celková dĺžka L 62 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Tolerancia stopky h6
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 0,07 mm/ot.
Farebný krúžok modrá
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 122404 3,4
EAN/GTIN 4045197420022
Číslo výrobcu 122404 3,4

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
140
Hliník > 10 % si
N
120
Oceľ < 500 N/mm²
P
110
Oceľ < 750 N/mm²
P
90
Oceľ < 900 N/mm²
P
80
Oceľ < 1100 N/mm²
P
60
Oceľ < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG
K
70
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Silné jadro a špeciálny zábrus hrotu − vďaka tomu sa priečna rezná hrana vyznačuje vysokou presnosťou stredenia. Rovné hlavné rezné hrany s mierne zaoblenými okrajmi a špeciálnym tvarom drážky vytvárajú krátke triesky.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Tvar HB a HE je k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: objednávajte s č. 122406.
Tvar HE: objednávajte s č. 122408.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK vysokovýkonný vrták valcová stopka DIN 6535 HA 3,4

TK vysokovýkonný vrták valcová stopka DIN 6535 HA 3,4

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
44,70 €
18,20 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
83 kus/y s okamžitým dodaním
49,23 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
107 kus/y s okamžitým dodaním
34,42 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
75,92 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
64,27 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním
36,82 €
Povrchová úprava TiAlN TiN TiAlN TiAlN TiAlSiN AlTiN
Prevedenie 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D
Farebný krúžok modrá zelená zelená červená ružová modrá
Menovité -⌀ DC 3,4 mm 3,4 mm 3,4 mm 3,4 mm 3,4 mm 3,4 mm
Uhol špičky 140 Stupeň 140 Stupeň 140 Stupeň 140 Stupeň 140 Stupeň 140 Stupeň
Dĺžka napínacích drážok Lc 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 14,9 mm 14,9 mm 14,9 mm 14,9 mm 14,9 mm 14,9 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka