Pre túto položku je dostupný iný variant:

TK vysokovýkonný vrták valcová stopka DIN 6535 HA 14,2

Č. pol.: 122404 14,2
Zľava
163,26 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC m7 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Prevedenie: 4×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: m7
  • Počet rezných hrán Z: 2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 14,2 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6537 K
Prevedenie 4×D
Tolerancia menovitého ⌀ m7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 140 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 43,7 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Dĺžka napínacích drážok Lc 65 mm
Celková dĺžka L 115 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Tolerancia stopky h6
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 0,15 mm/ot.
Farebný krúžok modrá
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 122404 14,2
EAN/GTIN 4045197420855
Číslo výrobcu 122404 14,2

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
140
Hliník > 10 % si
N
120
Oceľ < 500 N/mm²
P
110
Oceľ < 750 N/mm²
P
90
Oceľ < 900 N/mm²
P
80
Oceľ < 1100 N/mm²
P
60
Oceľ < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG
K
70
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Silné jadro a špeciálny zábrus hrotu − vďaka tomu sa priečna rezná hrana vyznačuje vysokou presnosťou stredenia. Rovné hlavné rezné hrany s mierne zaoblenými okrajmi a špeciálnym tvarom drážky vytvárajú krátke triesky.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Tvar HB a HE je k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: objednávajte s č. 122406.
Tvar HE: objednávajte s č. 122408.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK vysokovýkonný vrták valcová stopka DIN 6535 HA 14,2

TK vysokovýkonný vrták valcová stopka DIN 6535 HA 14,2

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
163,26 €
71,70 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
181,80 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
296,40 €
239,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
264,16 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
134,68 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
141,44 €
Počet rezných hrán Z 2 2 2 2 2 2
Farebný krúžok modrá zelená zelená zelená zelená modrá
Celková dĺžka L 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm
Menovité -⌀ DC 14,2 mm 14,2 mm 14,2 mm 14,2 mm 14,2 mm 14,2 mm
Rezný materiál VHM VHM VHM VHM VHM VHM
⌀ stopky Ds 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 43,7 mm 43,7 mm 43,7 mm 43,7 mm 43,7 mm 43,7 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka