Pre túto položku je dostupný iný variant:

TK vysokovýkonný vrták valcová stopka DIN 6535 HA 4

Č. pol.: 122404 4
Zľava
44,70 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC m7 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Prevedenie: 4×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: m7
  • Počet rezných hrán Z: 2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 4 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6537 K
Prevedenie 4×D
Tolerancia menovitého ⌀ m7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 140 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 18 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Dĺžka napínacích drážok Lc 24 mm
Celková dĺžka L 66 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Tolerancia stopky h6
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 0,07 mm/ot.
Farebný krúžok modrá
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 122404 4
EAN/GTIN 4045197420084
Číslo výrobcu 122404 4

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
140
Hliník > 10 % si
N
120
Oceľ < 500 N/mm²
P
110
Oceľ < 750 N/mm²
P
90
Oceľ < 900 N/mm²
P
80
Oceľ < 1100 N/mm²
P
60
Oceľ < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG
K
70
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Silné jadro a špeciálny zábrus hrotu − vďaka tomu sa priečna rezná hrana vyznačuje vysokou presnosťou stredenia. Rovné hlavné rezné hrany s mierne zaoblenými okrajmi a špeciálnym tvarom drážky vytvárajú krátke triesky.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Tvar HB a HE je k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: objednávajte s č. 122406.
Tvar HE: objednávajte s č. 122408.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK vysokovýkonný vrták valcová stopka DIN 6535 HA 4

TK vysokovýkonný vrták valcová stopka DIN 6535 HA 4

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním
44,70 €
25,50 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
64,27 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
123 kus/y s okamžitým dodaním
36,82 €
Povrchová úprava TiAlN TiAlSiN AlTiN
Farebný krúžok modrá ružová modrá
Menovité -⌀ DC 4 mm 4 mm 4 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6
Rezný materiál VHM VHM VHM
⌀ stopky Ds 6 mm 6 mm 6 mm
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 18 mm 18 mm 18 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka