{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 9,4 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Prevedenie | 4×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | m7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 32,9 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 47 mm | |
Celková dĺžka L | 89 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/ot. | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122394 9,4 | |
EAN/GTIN | 4045197419545 | |
Číslo výrobcu | 122394 9,4 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK vysokovýkonný vrták valcová stopka DIN 6535 HA 9,4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
39,76 €
19,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
44,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
60,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
33,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním
31,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | modrá | bez | zelená | zelená | modrá |
Celková dĺžka L | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Uhol špičky | 140 Stupeň | 140 Stupeň | 135 Stupeň | 140 Stupeň | 140 Stupeň |
Tolerancia menovitého ⌀ | m7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 32,9 mm | 32,9 mm | 32,9 mm | 32,9 mm | 32,9 mm |