{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 3,9 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Prevedenie | 4×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | m7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 18,2 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 24 mm | |
Celková dĺžka L | 66 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 | 0,07 mm/ot. | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122394 3,9 | |
EAN/GTIN | 4045197418999 | |
Číslo výrobcu | 122394 3,9 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK vysokovýkonný vrták valcová stopka DIN 6535 HA 3,9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
32,86 €
15,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
36,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
59,49 €
42,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním
27,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
55,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
27,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevedenie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Farebný krúžok | modrá | bez | zelená | zelená | červená | modrá |
Celková dĺžka L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Menovité -⌀ DC | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |