{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 6,2 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Prevedenie | 4×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | m7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 24,7 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 34 mm | |
Celková dĺžka L | 79 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122394 6,2 | |
EAN/GTIN | 4045197419224 | |
Číslo výrobcu | 122394 6,2 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK vysokovýkonný vrták valcová stopka DIN 6535 HA 6,2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním
33,89 €
21,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
37,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním
29,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
57,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
198 kus/y s okamžitým dodaním
27,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevedenie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Celková dĺžka L | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
Menovité -⌀ DC | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm |
Tolerancia menovitého ⌀ | m7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 24,7 mm | 24,7 mm | 24,7 mm | 24,7 mm | 24,7 mm |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |