{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 12,2 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Prevedenie | 4×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | m7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 41,7 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 60 mm | |
Celková dĺžka L | 107 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 | 0,15 mm/ot. | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122394 12,2 | |
EAN/GTIN | 4045197419699 | |
Číslo výrobcu | 122394 12,2 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK vysokovýkonný vrták valcová stopka DIN 6535 HA 12,2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
78,28 €
48,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
86,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
134,68 €
40,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
118,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
65,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
109 kus/y s okamžitým dodaním
63,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevedenie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Farebný krúžok | modrá | bez | zelená | zelená | zelená | modrá |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Uhol špičky | 140 Stupeň | 140 Stupeň | 140 Stupeň | 135 Stupeň | 140 Stupeň | 140 Stupeň |
Tolerancia menovitého ⌀ | m7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |