{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 9 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Prevedenie | 4×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | m7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 33,5 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 47 mm | |
Celková dĺžka L | 89 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/ot. | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122394 9 | |
EAN/GTIN | 4045197419507 | |
Číslo výrobcu | 122394 9 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK vysokovýkonný vrták valcová stopka DIN 6535 HA 9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
77 kus/y s okamžitým dodaním
39,76 €
24,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
101 kus/y s okamžitým dodaním
44,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
69,06 €
43,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
112 kus/y s okamžitým dodaním
33,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním
64,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
165 kus/y s okamžitým dodaním
31,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevedenie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |