{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 8 mm | |
Povrchová úprava | DLC | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Prevedenie | 4×D | |
Typ | W | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 29 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 41 mm | |
Celková dĺžka L | 79 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Posuv f v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,45 mm/ot. | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122307 8 | |
EAN/GTIN | 4045197756947 | |
Číslo výrobcu | 122307 8 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK vrták HPC Weldon DIN 6535 HB 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
94,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
99,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
95,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
81 kus/y s okamžitým dodaním
46,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
101,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
86,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Farebný krúžok | žltá | modrá | zelená | zelená | červená | ružová |
Celková dĺžka L | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Menovité -⌀ DC | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Uhol špičky | 135 | 135 | 135 | 140 | 140 | 140 |
⌀ stopky Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |