TK vrták HPC valcová stopka DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 14,8mm

Č. pol.: 122307 14,8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h7 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Prevedenie: 4×D
  • Typ: W
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 14,8 mm
Povrchová úprava DLC
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6537 K
Prevedenie 4×D
Typ W
Tolerancia menovitého ⌀ h7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 135 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 42,8 mm
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Stratégia obrábania HPC
Pološtandard áno
Dĺžka napínacích drážok Lc 65 mm
Celková dĺžka L 115 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Tolerancia stopky h6
Posuv f v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,65 mm/ot.
Farebný krúžok žltá
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 122307 14,8
EAN/GTIN 4045197757296
Číslo výrobcu 122307 14,8

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
360
Alu (krátke rezanie)
N
400
Hliník > 10 % si
N
350
PMMA akryl
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
160
CuZn
N
200
GFK
N
80
CFRP
N
80
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Povrchová úprava DLC sp2 najnovšej generácie s nízkym koeficientom trenia umožňuje vynikajúce odvádzanie triesok. Na vysoko výkonné obrábanie hliníkových materiálov. Vysoká súosová presnosť a zaoblenosť vývrtu vďaka 6 vodiacim fazetám.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK vrták HPC valcová stopka DIN 6535 HB, DLC, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 14,8mm

TK vrták HPC valcová stopka DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 14,8mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
277,68 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
181,80 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
152,36 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
264,16 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
84,24 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
134,68 €
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
141,44 €
Počet rezných hrán Z 2 2 2 2 2 2 2
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar áno, pri 25 bar nie áno, pri 25 bar nie áno, pri 25 bar áno, pri 25 bar
Menovité -⌀ DC 14,8 mm 14,8 mm 14,8 mm 14,8 mm 14,8 mm 14,8 mm 14,8 mm
Norma DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K
Uhol špičky 135 Stupeň 140 Stupeň 135 Stupeň 135 Stupeň 140 Stupeň 140 Stupeň 140 Stupeň
Tolerancia menovitého ⌀ h7 h7 h7 h7 h7 h7 m7
⌀ stopky Ds 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka