{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 7,1 mm | |
Povrchová úprava | DLC | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Prevedenie | 4×D | |
Typ | W | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 30,4 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 41 mm | |
Celková dĺžka L | 79 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Posuv f v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,45 mm/ot. | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122307 7,1 | |
EAN/GTIN | 4045197756855 | |
Číslo výrobcu | 122307 7,1 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK vrták HPC Weldon DIN 6535 HB 7,1
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
94,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
95,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
46,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
101,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
86,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prevedenie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Farebný krúžok | žltá | zelená | zelená | červená | ružová |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 41 | 41 | 41 | 41 | 34,05 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,35 | 23,4 |