TK vrták HPC Weldon DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 8,06-Xmm

Č. pol.: 122307 8,06-X

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    149,14 € / ks
  • Od 10 ks
    124,28 € / ks
  • Minimálne množstvo objednávky 3 ks
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h7 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Prevedenie: 4×D
  • Typ: W
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah ⌀ 8,06 mm - 10,05 mm
Povrchová úprava DLC
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6537 K
Prevedenie 4×D
Typ W
Tolerancia menovitého ⌀ h7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 135 Stupeň
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Stratégia obrábania HPC
Pološtandard áno
Dĺžka napínacích drážok Lc 47 mm
Celková dĺžka L 89 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Posuv f v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,45 mm/ot.
Farebný krúžok žltá
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 122307 8,06-X
EAN/GTIN 4062406075873
Číslo výrobcu 122307 8,06-X

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
360
Alu (krátke rezanie)
N
400
Hliník > 10 % si
N
350
PMMA akryl
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
160
CuZn
N
200
GFK
N
80
CFRP
N
80
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Povrchová úprava DLC sp2 najnovšej generácie s nízkym koeficientom trenia umožňuje vynikajúce odvádzanie triesok. Na vysoko výkonné obrábanie hliníkových materiálov. Vysoká súosová presnosť a zaoblenosť vývrtu vďaka 6 vodiacim fazetám.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Lehota dodania: 12 pracovných týždnov
Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks
Špecifické špeciálne vyhotovenie pre zákazníka:
Zrušenie objednávky je možné maximálne 3 pracovné dni po prijatí potvrdenia objednávky. Vrátenie je vylúcené. S výhradou prekrocenia a nedodania ±10 % (min. 1 kus).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK vrták HPC Weldon DIN 6535 HB, DLC, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 8,06-Xmm

TK vrták HPC Weldon DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 8,06-Xmm

na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
149,14 €
Od 10  kusov
124,28 €
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
106,05 €
Od 10  kusov
88,37 €
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
163,49 €
Od 10  kusov
136,24 €
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
159,74 €
Od 10  kusov
133,12 €
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
158,50 €
Od 10  kusov
132,08 €
Počet rezných hrán Z 2 2 2 2 2
Povrchová úprava DLC TiN TiAlN TiAlN TiAlN
Celková dĺžka L 89 mm 89 mm 89 mm 89 mm 89 mm
Norma DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K
Uhol špičky 135 Stupeň 140 Stupeň 140 Stupeň 135 Stupeň 135 Stupeň
⌀ stopky Ds 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Druh produktu Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka