{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Diabolo | |
Menovité -⌀ DC | 8 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Prevedenie | 4×D | |
Typ | H | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 29 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 41 mm | |
Celková dĺžka L | 79 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Posuv f v oceli < 60 HRC | 0,08 mm/ot. | |
Farebný krúžok | červená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122372 8 | |
EAN/GTIN | 4045197971616 | |
Číslo výrobcu | 122372 8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
GARANT Diabolo vrták VHM-HPC s valcovou stopkou DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
101,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním
63,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním
47,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiN | AlTiN |
Farebný krúžok | červená | zelená | mėlyna |
Celková dĺžka L | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
Menovité -⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | h7 | m7 |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Spiralinis grąžtas |