{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 9,4 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 66,9 mm | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h7 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 81 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 9,4 mm | |
Tolerancia stopky | h7 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122301 9,4 | |
EAN/GTIN | 4045197042958 | |
Číslo výrobcu | 122301 9,4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM špirálový vrták 9,4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
95,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
79,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 125 | 125 |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 9,4 | 9,4 |
Norma | DIN 338 | DIN 338 |
Uhol sklonu zubov | 30 | 30 |
Typ | N | N |
⌀ stopky Ds | 9,4 | 9,4 |