{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 8,3 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 62,6 mm | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h7 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 75 mm | |
Celková dĺžka L | 117 mm | |
⌀ stopky Ds | 8,3 mm | |
Tolerancia stopky | h7 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122301 8,3 | |
EAN/GTIN | 4045197042880 | |
Číslo výrobcu | 122301 8,3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM špirálový vrták 8,3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
76,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
63,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Povrchová úprava | TiN | TiAlN |
Celková dĺžka L | 117 | 79 |
Tolerancia stopky | h7 | h7 |
Rezný materiál | VHM | VHM |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 75 | 37 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 62,6 | 24,6 |