{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 1 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 10,5 mm | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h7 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 12 mm | |
Celková dĺžka L | 34 mm | |
⌀ stopky Ds | 1 mm | |
Tolerancia stopky | h7 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122301 1 | |
EAN/GTIN | 4045197042156 | |
Číslo výrobcu | 122301 1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
VHM špirálový vrták, TiN, ⌀ DC h7: 1mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
320 kus/y s okamžitým dodaním
8,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
383 kus/y s okamžitým dodaním
7,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
377 kus/y s okamžitým dodaním
11,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiN | bez povlaku | TiAlN |
Farebný krúžok | bez | bez | bez |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | 30 Stupeň | 30 Stupeň |
Uhol špičky | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |