{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 8,8 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 67,8 mm | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h7 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 81 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 8,8 mm | |
Tolerancia stopky | h7 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122301 8,8 | |
EAN/GTIN | 4045197042934 | |
Číslo výrobcu | 122301 8,8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
VHM špirálový vrták, TiN, ⌀ DC h7: 8,8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
82,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
68,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 125 mm | 125 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Norma | DIN 338 | DIN 338 |
Stopka | Valcová stopka s h7 | Valcová stopka s h7 |
Tolerancia stopky | h7 | h7 |
Rezný materiál | VHM | VHM |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | 30 Stupeň |