VHM špirálový vrták 2,6

Č. pol.: 122301 2,6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
154 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h7 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7
  • Počet rezných hrán Z: 2

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Menovité -⌀ DC 2,6 mm
    Povrchová úprava TiN
    Rezný materiál VHM
    Norma DIN 338
    Typ N
    Tolerancia menovitého ⌀ h7
    Počet rezných hrán Z 2
    Uhol špičky 118 Stupeň
    odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 26,1 mm
    Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
    Stopka Valcová stopka s h7
    Vnútorné chladenie nie
    Dĺžka napínacích drážok Lc 30 mm
    Celková dĺžka L 57 mm
    ⌀ stopky Ds 2,6 mm
    Tolerancia stopky h7
    Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,05 mm/ot.
    Farebný krúžok bez
    Druh produktu Špirálový vrták

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 122301 2,6
    EAN/GTIN 4045197042316
    Číslo výrobcu 122301 2,6

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    230
    Alu (krátke rezanie)
    N
    160
    Hliník > 10 % si
    N
    160
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    80
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    80
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    70
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    50
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    INOX > 900 N/mm²
    M
    25
    Ti > 850 N/mm²
    S
    20
    GG(G)
    K
    85
    CuZn
    N
    160
    Uni
     
    Olej
     
    mokré maximum
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Podobné DIN 338.
    S rovnakým menovitým ⌀ a ⌀ stopky.
    S povrchovou vrstvou TiN.

    Poznámka:

    Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
    Nekĺzavé upínanie vo vŕtacom skľučovadle č. 341050 s upínacími čeľusťami s diamantovou povrchovou úpravou.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka