{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 8,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Typ | W | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 30-40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 96,3 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 109 mm | |
Celková dĺžka L | 165 mm | |
⌀ stopky Ds | 8,5 mm | |
Posuv f v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,18 mm/ot. | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116040 8,5 | |
EAN/GTIN | 4045197025890 | |
Číslo výrobcu | 116040 8,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Špirálový vrták dlhý HSS W 8,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
30,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
25,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
668 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
11,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 885 kus/y s okamžitým dodaním
4,79 €
1,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | žltá | žltá | bez |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS |
Uhol špičky | 130 | 130 | 130 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 109 | 75 | 75 |