{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 4,2 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Typ | W | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 30-40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 71,7 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 78 mm | |
Celková dĺžka L | 119 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,2 mm | |
Posuv f v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,09 mm/ot. | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116040 4,2 | |
EAN/GTIN | 4045197025807 | |
Číslo výrobcu | 116040 4,2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Špirálový vrták dlhý HSS W 4,2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
300 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
10,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
9,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 258 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 026 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Celková dĺžka L | 119 | 75 | 75 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Norma | DIN 340 | DIN 338 | DIN 338 |
Typ | W | W | N |