{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Typ | W | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 30-40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 79,5 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 87 mm | |
Celková dĺžka L | 132 mm | |
⌀ stopky Ds | 5 mm | |
Posuv f v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,09 mm/ot. | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116040 5 | |
EAN/GTIN | 4045197025821 | |
Číslo výrobcu | 116040 5 |