{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 3,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Typ | W | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 30-40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 67,8 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 73 mm | |
Celková dĺžka L | 112 mm | |
⌀ stopky Ds | 3,5 mm | |
Posuv f v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,05 mm/ot. | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116040 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197025784 | |
Číslo výrobcu | 116040 3,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Špirálový vrták dlhý HSS W 3,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
11,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 019 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
150 kus/y s okamžitým dodaním
1,31 €
0,31 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
266 kus/y s okamžitým dodaním
2,37 €
0,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Norma | DIN 340 | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 340 |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
⌀ stopky Ds | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 67,8 | 33,8 | 14,8 | 67,8 |