{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | MicroFlex® | |
Vlastnosť rukavíc | bez silikónov; bez latexu; šetrné k pokožke alergikov | |
EN 374 | Typ A (JKLOPST) | |
Odolnosť voči chemikáliám | JKLOPST | |
EN 388 | 2000X | |
Materiál | Neoprén, nitril | |
Trieda ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374 | |
Podkladový materiál | Neoprén, nitril | |
Povrchová úprava | Neoprén, nitril | |
Hrúbka | 0,2 mm | |
Dĺžka | 285 mm | |
Obsah | 50 | |
Hmotnosť | 8,1 g | |
Farba | zelená | |
Rozsah použitia | Presnosť | |
Veľkosť rukavíc | 8 | |
AQL | 0,65 | |
Použitie | jednorazové | |
Kategória ochrany | kategória III | |
Druh rukavíc | Jednorazová rukavica | |
Druh produktu | Jednorazová rukavica |
Číslo položky | 094724 8 | |
EAN/GTIN | 076490453480 | |
Číslo výrobcu | 93-260/7.5-8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Súprava jednorazových rukavíc MicroFlex® 93-260, Veľkosť rukavíc: 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
423 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 602 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 700 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Rozsah použitia | Presnosť | Presnosť | Presnosť |
Obsah | 50 | 100 | 100 |
Trieda ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374 | Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374 | Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374 |
Podkladový materiál | Neoprén, nitril | Nitril | Nitril |
Veľkosť rukavíc | 8 | 8 | 8 |
EN 374 | Typ A (JKLOPST) | Typ B (JKPT) | Typ B (KPT) |
Druh rukavíc | Jednorazová rukavica | Jednorazová rukavica | Jednorazová rukavica |