Súprava jednorazových rukavíc MicroFlex® 93-260 10

Č. pol.: 094724 10
Nastavte cenu 50 ks (0,64 € / 1 ks)
Tabuľka veľkostí
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
542 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: bez silikónov; bez latexu; šetrné k pokožke alergikov
  • EN 374: Typ A (JKLOPST)
  • Trieda ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MicroFlex®
Vlastnosť rukavíc bez silikónov; bez latexu; šetrné k pokožke alergikov
EN 374 Typ A (JKLOPST)
Odolnosť voči chemikáliám JKLOPST
EN 388 2000X
Materiál Neoprén, nitril
Trieda ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
Podkladový materiál Neoprén, nitril
Povrchová úprava Neoprén, nitril
Hrúbka 0,2 mm
Dĺžka 285 mm
Obsah 50
Hmotnosť 8,1 g
Farba zelená
Rozsah použitia Presnosť
Veľkosť rukavíc 10
AQL 0,65
Použitie jednorazové
Kategória ochrany kategória III
Druh rukavíc Jednorazová rukavica
Druh produktu Jednorazová rukavica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094724 10
EAN/GTIN 076490453503
Číslo výrobcu 93-260/9.5-10

Popis

Prevedenie:

Súprava jednorazových rukavíc v dávkovači. Kategória III. Bez púdru.
MicroFlex® 93-260. Trojvrstvová konštrukcia pre dobrú chemickú ochranu vrátane kyselín, rozpúšťadiel a zásad. Textúrované končeky prstov. Dlhá manžeta a nízka hodnota AQL 0,65 (EN 374-2) na spoľahlivú ochranu pred nebezpečnými látkami.

Norma:

EN 374

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
    Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka