Súprava jednorazových rukavíc MicroFlex® 93-260, Veľkosť rukavíc: 7

Č. pol.: 094724 7
Nastavte cenu 50 ks (0,60 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
157 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Vlastnosť rukavíc: bez silikónov; bez latexu; šetrné k pokožke alergikov
  • EN 374: Typ A (JKLOPST)
  • Trieda ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MicroFlex®
Vlastnosť rukavíc bez silikónov; bez latexu; šetrné k pokožke alergikov
EN 374 Typ A (JKLOPST)
Odolnosť voči chemikáliám JKLOPST
EN 388 2000X
Materiál Neoprén, nitril
Trieda ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
Podkladový materiál Neoprén, nitril
Povrchová úprava Neoprén, nitril
Hrúbka 0,2 mm
Dĺžka 285 mm
Obsah 50
Hmotnosť 8,1 g
Farba zelená
Rozsah použitia Presnosť
Veľkosť rukavíc 7
AQL 0,65
Použitie jednorazové
Kategória ochrany kategória III
Druh rukavíc Jednorazová rukavica
Druh produktu Jednorazová rukavica

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 094724 7
EAN/GTIN 076490453473
Číslo výrobcu 93-260/6.5-7
Výrobca Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Popis

Prevedenie:

Súprava jednorazových rukavíc v dávkovači. Kategória III. Bez púdru.
MicroFlex® 93-260. Trojvrstvová konštrukcia pre dobrú chemickú ochranu vrátane kyselín, rozpúšťadiel a zásad. Textúrované končeky prstov. Dlhá manžeta a nízka hodnota AQL 0,65 (EN 374-2) na spoľahlivú ochranu pred nebezpečnými látkami.

Norma:

EN 374