Dostupná alternatíva:

Súprava jednorazových rukavíc 8

Č. pol.: 094787 8
Nastavte cenu 100 ks (0,12 € / 1 ks)
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 121 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
  • Vlastnosť rukavíc: bez latexu; Bez DMF
  • EN 374: Typ B (JKPT)
  • Trieda ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vlastnosť rukavíc bez latexu; Bez DMF
EN 374 Typ B (JKPT)
Odolnosť voči chemikáliám JKPT
Materiál Nitril
Trieda ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
Podkladový materiál Nitril
Variant Povrchovej úpravy žiadna povrchová úprava
Hrúbka 0,13 mm
Dĺžka 240 mm
Obsah 100
Hmotnosť 7 g
Farba modrá
Rozsah použitia Presnosť
Veľkosť rukavíc 8
AQL 1,5
Použitie jednorazové
Kategória ochrany kategória III
Druh rukavíc Jednorazová rukavica
Druh produktu Jednorazová rukavica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094787 8
EAN/GTIN 4062406369767
Číslo výrobcu 094787 8

Popis

Prevedenie:

Jednorazové nitrilové rukavice so štruktúrovanými špičkami prstov. Bez púdru. AQL 1,5 (EN 374-2). Zásobník 100 kusov.
Súprava jednorazových rukavíc v dávkovači. Kategória III.

Norma:

Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka