{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vlastnosť rukavíc | bez latexu; Bez DMF | |
EN 374 | Typ B (JKPT) | |
Odolnosť voči chemikáliám | JKPT | |
Materiál | Nitril | |
Trieda ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374 | |
Podkladový materiál | Nitril | |
Variant Povrchovej úpravy | žiadna povrchová úprava | |
Hrúbka | 0,13 mm | |
Dĺžka | 240 mm | |
Obsah | 100 | |
Hmotnosť | 7 g | |
Farba | modrá | |
Rozsah použitia | Presnosť | |
Veľkosť rukavíc | 7 | |
AQL | 1,5 | |
Použitie | jednorazové | |
Kategória ochrany | kategória III | |
Druh rukavíc | Jednorazová rukavica | |
Druh produktu | Jednorazová rukavica |
Číslo položky | 094787 7 | |
EAN/GTIN | 4062406369750 | |
Číslo výrobcu | 094787 7 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Súprava jednorazových rukavíc, Veľkosť rukavíc: 7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 371 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 378 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Rozsah použitia | Presnosť | Presnosť |
Hrúbka | 0,13 mm | 0,07 mm |
Veľkosť rukavíc | 7 | 7 |
Vlastnosť rukavíc | bez latexu; Bez DMF | bez latexu; Bez DMF |
EN 374 | Typ B (JKPT) | Typ B (KPT) |
Druh rukavíc | Jednorazová rukavica | Jednorazová rukavica |
Druh produktu | Jednorazová rukavica | Jednorazová rukavica |