{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vlastnosť rukavíc | bez latexu; Bez DMF | |
EN 374 | Typ B (KPT) | |
Odolnosť voči chemikáliám | KPT | |
Materiál | Nitril | |
Trieda ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374 | |
Podkladový materiál | Nitril | |
Variant Povrchovej úpravy | žiadna povrchová úprava | |
Hrúbka | 0,07 mm | |
Dĺžka | 240 mm | |
Obsah | 100 | |
Hmotnosť | 3,8 g | |
Farba | čierna | |
Rozsah použitia | Presnosť | |
Veľkosť rukavíc | 7 | |
AQL | 1,5 | |
Použitie | jednorazové | |
Kategória ochrany | kategória III | |
Druh rukavíc | Jednorazová rukavica | |
Druh produktu | Jednorazová rukavica |
Číslo položky | 094785 7 | |
EAN/GTIN | 4045197974808 | |
Číslo výrobcu | 094785 7 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Súprava jednorazových rukavíc 7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 993 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 498 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Hmotnosť | 3,8 | 7 |
Dĺžka | 240 | 240 |
Hrúbka | 0,07 | 0,13 |
Použitie | jednorazové | jednorazové |
Veľkosť rukavíc | 7 | 7 |
Vlastnosť rukavíc | bez latexu ;Bez DMF | bez latexu ;Bez DMF |
Kategória ochrany | kategória III | kategória III |