Súprava jednorazových rukavíc 8

Č. pol.: 094785 8
Nastavte cenu 100 ks (0,08 € / 1 ks)
Tabuľka veľkostí
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
178 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: bez latexu; Bez DMF
  • EN 374: Typ B (KPT)
  • Trieda ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vlastnosť rukavíc bez latexu; Bez DMF
EN 374 Typ B (KPT)
Odolnosť voči chemikáliám KPT
Materiál Nitril
Trieda ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
Podkladový materiál Nitril
Variant Povrchovej úpravy žiadna povrchová úprava
Hrúbka 0,07 mm
Dĺžka 240 mm
Obsah 100
Hmotnosť 3,8 g
Farba čierna
Rozsah použitia Presnosť
Veľkosť rukavíc 8
AQL 1,5
Použitie jednorazové
Kategória ochrany kategória III
Druh rukavíc Jednorazová rukavica
Druh produktu Jednorazová rukavica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094785 8
EAN/GTIN 4045197974815
Číslo výrobcu 094785 8

Popis

Prevedenie:

Jednorazové nitrilové rukavice so štruktúrovanými špičkami prstov. Bez púdru. AQL 1,5 (EN 374-2). Zásobník 100 kusov.
Súprava jednorazových rukavíc v dávkovači. Kategória III.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka