{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 496 | |
Chemický podklad | Metyl-kyanakrylát | |
Dynamická viskozita | 125 mPas | |
Tesnosť | 1,09 g/cm3 | |
Tvar | tekuté | |
Teplota Rozsah použitia | -40 °C - 80 °C | |
Pevnosť bez fixácie podľa | 20 s - 40 s | |
vhodné pre materiál | Kov; Plast; elastomér | |
maximálna škára | 15 mm | |
Pevnosť v ťahu pri šmyku | 20 N/mm2 - 30 N/mm2 | |
Farba | transparentná | |
Objem náplne | 20 ml | |
Teplota skladovania | 2 °C - 8 °C | |
Odolnosť od dátumu výroby | 20 Mesiac | |
Označenie nebezpečných látok | GHS07: Výkričník | |
Druh produktu | Sekundové lepidlo |
Číslo položky | 083352 496_DIE | |
EAN/GTIN | 4058093011843 | |
Číslo výrobcu | 2235003 |