Sekundové lepidlo 480

Č. pol.: 083352 480
(228,95 € / 100 Gram)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
141 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

ID výrobcu Cena za kus vrát. DPH
  • Označenie nebezpečných látok: GHS07: Výkričník

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Označenie výrobcu LOCTITE 480
    Chemický podklad etylkyanoakrylát
    Dynamická viskozita 100 mPas - 200 mPas
    Tesnosť 1,05 g/cm3
    Tvar tekuté
    Teplota Rozsah použitia -40 °C - 100 °C
    Pevnosť bez fixácie podľa 60 s - 120 s
    Vlastnosť trvalé; odolný proti vlhkosti; nárazuvzdorný
    vhodné pre materiál Kov; Plast; sklo; elastomér
    maximálna škára 0,15 mm
    Pevnosť v ťahu pri šmyku 22 N/mm2 - 30 N/mm2
    Farba cierna
    Objem náplne 20 ml
    Teplota skladovania 2 °C - 8 °C
    Odolnosť od dátumu výroby 17 Mesiac
    Označenie nebezpečných látok GHS07: Výkričník
    Druh produktu Sekundové lepidlo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 083352 480
    EAN/GTIN 4100630166131
    Číslo výrobcu 142411

    Popis

    Prevedenie:

    Univerzálne použiteľné na spájanie rôznych materiálov. Rýchle vytvrdzovanie a čisté, takmer neviditeľné spoje. Vytvrdzovanie vlhkosťou vzduchu.

    Použitie:

    Čierne, húževnaté sekundové lepidlo na lepenie kovov alebo kovu a gumy. Najlepšia odolnosť voči šmykovému a nárazovému zaťaženiu, a to aj vo vlhkých podmienkach.

    Poznámka:

    Nedodáva sa do všetkých krajín. Expresné doručenie nie je možné.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka