Sekundové lepidlo 496

Č. pol.: 083352 496
(150,50 € / 100 Gram)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
207 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

ID výrobcu Cena za kus vrát. DPH
  • Označenie nebezpečných látok: GHS07: Výkričník

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Označenie výrobcu LOCTITE 496
    Chemický podklad Metyl-kyanakrylát
    Dynamická viskozita 125 mPas
    Tesnosť 1,09 g/cm3
    Tvar tekuté
    Teplota Rozsah použitia -40 °C - 80 °C
    Pevnosť bez fixácie podľa 20 s - 40 s
    vhodné pre materiál Kov; Plast; elastomér
    maximálna škára 15 mm
    Pevnosť v ťahu pri šmyku 20 N/mm2 - 30 N/mm2
    Farba transparentná
    Objem náplne 20 ml
    Teplota skladovania 2 °C - 8 °C
    Odolnosť od dátumu výroby 20 Mesiac
    Označenie nebezpečných látok GHS07: Výkričník
    Druh produktu Sekundové lepidlo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 083352 496
    EAN/GTIN 4100630496160
    Číslo výrobcu 791473

    Popis

    Prevedenie:

    Univerzálne použiteľné na spájanie rôznych materiálov. Rýchle vytvrdzovanie a čisté, takmer neviditeľné spoje. Vytvrdzovanie vlhkosťou vzduchu.

    Použitie:

    Univerzálne sekundové lepidlo na takmer všetky materiály. Najvhodnejšie na kovy. Mierne vyššia pevnosť ako veľkosť 401, menej teplotne stabilné.

    Poznámka:

    Nedodáva sa do všetkých krajín. Expresné doručenie nie je možné.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka