{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 454 | |
Chemický podklad | etylkyanoakrylát | |
Tesnosť | 1,05 g/cm3 | |
Tvar | gél | |
Teplota Rozsah použitia | -40 °C - 120 °C | |
Pevnosť bez fixácie podľa | 5 s - 10 s | |
Vlastnosť | nekvapká; nevsakuje | |
vhodné pre materiál | papier; Drevo; Koža; Kartón; Kov; Plast; elastomér; porézne materiály | |
maximálna škára | 0,15 mm | |
Pevnosť v ťahu pri šmyku | 20,9 N/mm2 | |
Farba | transparentná | |
Objem náplne | 20 ml | |
Teplota skladovania | 2 °C - 8 °C | |
Odolnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac | |
Označenie nebezpečných látok | GHS07: Výkričník | |
Druh produktu | Sekundové lepidlo |
Číslo položky | 083352 454_IE | |
EAN/GTIN | 4058093008911 | |
Číslo výrobcu | LOCTITE 454 |