Sekundové lepidlo 401_IG

Č. pol.: 083352 401_IG
(153,15 € / 100 Gram)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
  • Označenie nebezpečných látok: GHS07: Výkričník

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 401
Chemický podklad etylkyanoakrylát
Dynamická viskozita 70 mPas - 110 mPas
Tesnosť 1,05 g/cm3
Tvar tekuté
Teplota Rozsah použitia -40 °C - 120 °C
Pevnosť bez fixácie podľa 3 s - 10 s
vhodné pre materiál tkanina; Drevo; Plast; Koža; Kov; papier; elastomér
maximálna škára 0,15 mm
Pevnosť v ťahu pri šmyku 20 N/mm2
Farba transparentná
Objem náplne 20 ml
Teplota skladovania 2 °C - 8 °C
Odolnosť od dátumu výroby 24 Mesiac
Označenie nebezpečných látok GHS07: Výkričník
Druh produktu Sekundové lepidlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083352 401_IG
EAN/GTIN 4058093010914
Číslo výrobcu 2218469

Popis

Prevedenie:

Univerzálne použiteľné na spájanie rôznych materiálov. Rýchle vytvrdzovanie a čisté, takmer neviditeľné spoje. Vytvrdzovanie vlhkosťou vzduchu.

Poznámka:

Nedodáva sa do všetkých krajín. Expresné doručenie nie je možné.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    ID výrobcu Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka