{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | Elmasonic Easy 6L | |
Objem | 5,9 l | |
Dĺžka stroja | 370 mm | |
Šírka stroja | 225 mm | |
Výška stroja | 280 mm | |
Čistiaca vaňa Dĺžka | 280 mm | |
Čistiaca vaňa Šírka | 130 mm | |
Čistiaca vaňa Výška | 145 mm | |
Vykurovací výkon | 400 W | |
Zásobovanie energiou | Sieťová prevádzka | |
Menovité napätie | 230 V | |
Príkon | 150 W | |
Druh produktu | Ultrazvukový čistiaci prístroj | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 20 |
Číslo položky | 082003 6 | |
EAN/GTIN | 4250004100688 |