{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | Elmasonic Easy 3L | |
Objem | 2,7 l | |
Dĺžka stroja | 305 mm | |
Šírka stroja | 190 mm | |
Výška stroja | 230 mm | |
Čistiaca vaňa Dĺžka | 220 mm | |
Čistiaca vaňa Šírka | 120 mm | |
Čistiaca vaňa Výška | 95 mm | |
Objem čistiacej vane | 3 l | |
Vykurovací výkon | 200 W | |
Zásobovanie energiou | Sieťová prevádzka | |
Menovité napätie | 230 V | |
Príkon | 80 W | |
Druh produktu | Ultrazvukový čistiaci prístroj | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 20 |
Číslo položky | 082003 3 | |
EAN/GTIN | 4250004100664 |