{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | Elmasonic Easy | |
Objem | 12,9 l | |
Dĺžka stroja | 380 mm | |
Šírka stroja | 315 mm | |
Výška stroja | 280 mm | |
Čistiaca vaňa Dĺžka | 275 mm | |
Čistiaca vaňa Šírka | 215 mm | |
Čistiaca vaňa Výška | 195 mm | |
Vykurovací výkon | 800 W | |
Zásobovanie energiou | Sieťová prevádzka | |
Menovité napätie | 230 V | |
Príkon | 200 W | |
Druh produktu | Ultrazvukový čistiaci prístroj | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 20 |
Číslo položky | 082003 12 | |
EAN/GTIN | 4250004100701 |