{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | Elmasonic Easy 1L | |
Objem | 0,9 l | |
Dĺžka stroja | 235 mm | |
Šírka stroja | 135 mm | |
Výška stroja | 200 mm | |
Dĺžka Vkladací kôš | 155 mm | |
Šírka Vkladací kôš | 70 mm | |
Čistiaca vaňa Dĺžka | 185 mm | |
Čistiaca vaňa Šírka | 80 mm | |
Čistiaca vaňa Výška | 55 mm | |
Objem čistiacej vane | 1 l | |
Vykurovací výkon | 60 W | |
Zásobovanie energiou | Sieťová prevádzka | |
Menovité napätie | 220 V - 240 V | |
Hmotnosť | 2 kg | |
Odporúčaný pracovný objem | 0,7 l | |
Druh produktu | Ultrazvukový čistiaci prístroj | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 20 |
Číslo položky | 082003 1 | |
EAN/GTIN | 4250004100626 |