{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | Elmasonic Easy 18L | |
Objem | 17,8 l | |
Dĺžka stroja | 405 mm | |
Šírka stroja | 375 mm | |
Výška stroja | 330 mm | |
Čistiaca vaňa Dĺžka | 300 mm | |
Čistiaca vaňa Šírka | 270 mm | |
Čistiaca vaňa Výška | 195 mm | |
Vykurovací výkon | 800 W | |
Zásobovanie energiou | Sieťová prevádzka | |
Menovité napätie | 230 V | |
Príkon | 200 W | |
Druh produktu | Ultrazvukový čistiaci prístroj | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 20 |
Číslo položky | 082003 18 | |
EAN/GTIN | 4250004100718 |