{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | CG15-125BL | |
Zásobovanie energiou | Sieťová prevádzka | |
Príkon | 1 500 W | |
maximálne otáčky | 3 800 min-1 - 9 000 min-1 | |
maximálne vibrácie podľa EN | 5,1 m/s2 | |
maximálny ⌀ kotúčov | 125 mm | |
maximálna hĺbka separácie | 35 mm | |
Hmotnosť | 2,2 kg | |
Dĺžka kábla | 4 m | |
Sieťové napätie | 230 V | |
Sieťová frekvencia | 50 Hz | |
Spínač mŕtveho muža | nie | |
Pozvoľný štart | áno | |
Blokovanie opätovného nábehu | áno | |
Zvláštnosť | Bezkefový motor | |
Druh produktu | Uhlová brúska |
Číslo položky | 077111 72250660 | |
EAN/GTIN | 4068708005426 |