{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | CG 15-125 BL | |
Príkon | 1 500 W | |
maximálne otáčky | 3 500 min-1 - 9 000 min-1 | |
maximálny ⌀ kotúčov | 125 mm | |
maximálna hĺbka separácie | 35 mm | |
Hmotnosť | 2,2 kg | |
Blokovanie opätovného nábehu | áno | |
Zvláštnosť | Bezkefový motor | |
Druh produktu | Uhlová brúska |
Číslo položky | 077111 72226760 | |
EAN/GTIN | 4014586895802 |