{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | CG10-125 | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Príkon | 1 000 W | |
maximálne otáčky | 11 000 min-1 | |
maximálne vibrácie podľa EN | 8,5 m/s2 | |
maximálny ⌀ kotúčov | 125 mm | |
maximálna hĺbka separácie | 35 mm | |
Hmotnosť | 2,1 kg | |
Sieťové napätie | 240 V | |
Sieťová frekvencia | 50 Hz | |
Blokovanie opätovného nábehu | áno | |
Zvláštnosť | krátky tvar | |
Druh produktu | Uhlová brúska |
Číslo položky |
077111 7222796
Kopírovať |
|
EAN/GTIN |
4014586894980
Kopírovať |
|
Výrobca | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |