Kompaktná uhlová brúska 7222896023

Č. pol.: 077111 7222896023
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu CG14-125V
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Príkon 1 400 W
maximálne otáčky 2 800 min-1 - 11 500 min-1
maximálne vibrácie podľa EN 6 m/s2
maximálny ⌀ kotúčov 125 mm
maximálna hĺbka separácie 35 mm
Hmotnosť 2,3 kg
Dĺžka kábla 4 m
Sieťové napätie 230 V
Sieťová frekvencia 50 Hz
Spínač mŕtveho muža nie
Blokovanie opätovného nábehu áno
Zvláštnosť Elektronika otáčok
Druh produktu Uhlová brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 077111 7222896023
EAN/GTIN 4014586900339

Popis

Prevedenie:

FEIN − Kompaktná uhlová brúska ⌀ 125 mm.
  • Robustný, výkonný motor pre každodenné použitie.
  • Vysoká ochrana používateľa vďaka monitorovaniu spätného rázu, ochrane proti opätovnému spusteniu a antivibračnej rukoväti.
  • Vysoká odolnosť proti preťaženiu vďaka priamemu chladeniu motora, hlava prevodovky sa dá otáčať v 90° krokoch (optimálna poloha spínača v závislosti od aplikácie).
  • Rýchla výmena brusiva bez použitia náradia vďaka rýchloupínacej matici.

Rozsah dodávky:

Rukoväť, ochranný kryt, upínacia matica, kľúč.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka