{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | CG17-125 | |
Zásobovanie energiou | Sieťová prevádzka | |
Príkon | 1 700 W | |
maximálne otáčky | 11 500 min-1 | |
maximálne vibrácie podľa EN | 6 m/s2 | |
maximálny ⌀ kotúčov | 125 mm | |
maximálna hĺbka separácie | 35 mm | |
Hmotnosť | 2,4 kg | |
Dĺžka kábla | 4 m | |
Sieťové napätie | 230 V | |
Sieťová frekvencia | 50 Hz | |
Spínač mŕtveho muža | nie | |
Pozvoľný štart | áno | |
Blokovanie opätovného nábehu | áno | |
Zvláštnosť | krátky tvar | |
Druh produktu | Uhlová brúska |
Číslo položky | 077111 7222906023 | |
EAN/GTIN | 4014586900346 |